- ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 65908982

- ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 65908982
- ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 65908982
モノタロウ

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード65908982品番-
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。

用途
配管接続用
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2外径(mm)140ボルト穴数4材質SUS F304形状フランジ寸法A(mm)56寸法t(mm)16ねじの種類PTネジ寸法D(Φmm)140寸法B(mm)60寸法T(mm)24寸法h(mm)19寸法C(Φmm)105呼び圧力10K
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65909007
2024-07-19
用途: 工事用

納期も早く、いつも助かっています。品質も問題ありません。

対象商品 : 65908982
2020-11-29
用途: ポンプの出口
有限会社いって研究所

ネジ精度が優秀で、シールがしっかりしていた。平面度も優れている。

対象商品 : 65909007
2021-04-05
用途: 給湯配管
建設業・工事業

初めて使ってみましたが、何の問題もなく次回も購入したいと思います。

対象商品 : 65908982
2020-11-21
用途: 配管

問題ありません。仕上げも綺麗です。しっかりしています。

対象商品 : 65908982
2019-11-26
用途: 配管の接続部分に使用

ニップルをねじ込んで接続する際に、フランジの半分くらいしか入っていかない。よってねじ込み出来ない部分には自然に前の材料がフランジのネジの部分に残ってします。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 65908912
2017-09-17
用途: 建築資材
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。加工もきれいなのでまたリピートする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用温度範囲を教えて下さい。
回答:
特に決められておりませんので、温度範囲はお客様がご使用になる箇所の流体、温度、圧力などを総合的にみてご判断いただきますようお願い致します。
2021-02-05
質問:
JIS10Kですか?5kですか?
回答:
10Kになります。
2021-02-05
質問:
このフランジ40A10Kのネジの大きさを教えてください。
回答:
PT 1-1/2インチです。
1が参考にしています
2020-12-02

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする