曜日別特売
NMG-008 ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業) 65909104

NMG-008 ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業) 65909104
NMG-008 ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業) 65909104
NMG-008 ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業) 65909104
NMG-008 ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業) 65909104

ネオジウムマグネット 角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力0.35kg
内容量1パック(2個)注文コード65909104品番NMG-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。

吸着力0.35kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10X5X1表面磁束密度(mT)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする