NMG-025 コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業) 65909332

NMG-025 コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業) 65909332
NMG-025 コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業) 65909332
NMG-025 コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業) 65909332
NMG-025 コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業) 65909332

コーティングネオジウム 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力0.35kg
内容量1パック(2個)注文コード65909332品番NMG-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。
従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました!
ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!

径(Φmm)5寸法(mm)2吸着力0.35kg表面磁束密度(mT)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする