WAKI(和気産業)
塗装用養生シートS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(mm)
900
900
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65917093
品番
CS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.01
耐熱温度(℃)
60