No.2 バンパーゴム WAKI(和気産業) 65917294

No.2 バンパーゴム WAKI(和気産業) 65917294
No.2 バンパーゴム WAKI(和気産業) 65917294
No.2 バンパーゴム WAKI(和気産業) 65917294
No.2 バンパーゴム WAKI(和気産業) 65917294

バンパーゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)30
内容量1個注文コード65917294品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い

材質天然ゴム高さ(mm)10幅(mm)30奥行(mm)90外径(Φmm)-穴径(Φmm)4厚さ(mm)10硬度75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする