曜日別特売
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012

PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012
PB-007 PP差し込みベルト WAKI(和気産業) 65918012

PP差し込みベルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)38
長さ(mm)2000
長さ(m)2
内容量1個注文コード65918012品番PB-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

カチッと簡単装着

幅(mm)38長さ(mm)2000使用荷重(kg)65材質ポリプロピレン長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65918046
2023-04-16
用途: ボディーカバーのセンターストラップに
株式会社川田商会 協栄自工

ボディーカバーの前後にはストラップが付いていますが、
センターにはストラップが無いので、風が強い時中央から風が入り、
めくれそうになるのがずっと気になっていました。
色々調べてもオプションで追加するものも売っていないので、これを使ってみました。
2本は半分に切ってボディーカバーの両サイドに縫い付けて、
バックル付きでぶら下げて、2本を底面に這わせました。
これで強風でもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする