大洋ツール
メタルソー MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
250
100
250
300
穴径(Φmm)
25.4
25.4
31.75
刃数
76
40
76
80
88
94
刃幅(mm)
4.5
2
2.5
3
3.05
3.5
4.5
5
6
8
全667種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65918285
品番
MS 250X4.5X25.4(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥113,581
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
刃数
76
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
250
刃幅(mm)
4.5
材質
SKH51
表面処理
ノンコート