WAKI(和気産業)
樹脂バックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
38
25
30
38
色
白
黒
紺
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65918335
品番
R-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
平ベルトの着脱に
色
白
寸法(mm)
38
全長(mm)
72
材質
プラスチック(ジュラコン(R)樹脂)
使用荷重(kg)
15