WAKI(和気産業)
トライグライト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
38
25
30
38
色
黒
白
黒
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
65918432
品番
R-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
平ベルトの長さ調節に
色
黒
寸法(mm)
38
横(mm)
47
寸法縦(mm)
35
材質
プラスチック(ジュラコン(R)樹脂)