P・O・Pプロダクツ
E木製サイン 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
中
タイプ
横
色
黒
注文コード
65920514
品番
4268
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
幅(mm)
400
厚さ(mm)
20
サイズ
中
高さ(mm)
150
タイプ
横