ST-303A 床上型マイクスタンド TOA 65922544

床上型マイクスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 クロームめっき注文コード65922544品番ST-303A
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ベース径(Φmm)700取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約940~1600仕上一般構造用鋼管 クロームめっき質量(kg)約1.7付属品変換ねじ×1タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする