ST-304A 床上型マイクスタンド TOA 65922553

床上型マイクスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ床上型、2段式仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒 半艶 塗装、内パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒 半艶 塗装注文コード65922553品番ST-304A
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ベース径(Φmm)250取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約890~1530仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒 半艶 塗装、内パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒 半艶 塗装質量(kg)約3.6付属品変換ねじ×1、コードホルダー×1タイプ床上型、2段式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする