曜日別特売
ST-321B 床上型マイクスタンドブーム付 TOA 65922578

床上型マイクスタンドブーム付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65922578品番ST-321B
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする