TOA
床上型マイクスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上
一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
注文コード
65922587
品番
ST-322B
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベース径(Φmm)
710
取付ねじ
NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)
約971~1627
仕上
一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
質量(kg)
約2.9
付属品
変換ねじ×1
タイプ
床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式