KZ-65A 移動用PAアンプ TOA 65922736

移動用PAアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65922736品番KZ-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。

入力
有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品
適合マイク:150 ~ 600Ω
ワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)
予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
出力
スピーカー1,2:4Ω(4 ~ 8Ω スピーカー使用可)×2 XLR -4-31 相当品、ハイインピーダンス 100 系 153Ω×2 M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm
録音出力:0 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック×2
ライン出力:0 dB 600Ω 不平衡 ホーンジャック× 1
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)定格出力(W)65×2(153Ω×2 平衡,4Ω×2 平衡)消費電力(W)AC 動作時:70(定格出力時)、190(電気用品安全法による)電流(A)DC動作時:最大21音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dBユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492質量(kg)19付属品アンテナ…2,電源コード(2 m)…1,チャンネル設定用ドライバー…1,カラーマーク(6色)…1,ヒューズ(6 A)…1仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする