曜日別特売
B-361 ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所 65923185

B-361 ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所 65923185
B-361 ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所 65923185

ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード65923185品番B-361
参考基準価格(税別)¥181販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169


シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする