曜日別特売
DBK-39070Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65924678

ブラケットDBK-39070Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
5.5
注文コード
65924678
品番
DBK-39070Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
消費電力(W)
5.5
定格電圧(V)
AC100
材質
木製 ウォールナット色塗装
質量(kg)
0.5
適合ランプ
LED 5.5W 電球色 2700K
仕様
上下面開放
寸法(mm)
径□115×出70
光源寿命
40000時間
容量(VA)
10
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
85
定格光束(lm)
定格光束 190
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65924678DBK-39070Y63727424DBK-40773YGDBK-40773YG ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727424ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)1台
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DBK-39070Y ブラケット 1個 DAIKO(大光電機) 【通販モノタロウ】