曜日別特売
DCL-38555 和風調色シーリング DAIKO(大光電機) 65928485

和風調色シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65928485品番DCL-38555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
消費電力(W)42定格電圧(V)AC100材質杉柾、和紙入プラスチック質量(kg)3.2容量(VA)43仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K~調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%~調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、タイマー付リモコン寸法(mm)径□590×高135光源寿命40000時間適合ランプLED 42W 昼光色~電球色 6500K~2700K演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4240
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする