消費電力(W)46定格電圧(V)AC100材質白木、アクリル 乳白(マット)質量(kg)3.5容量(VA)47仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K~調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%~調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、タイマー付リモコン・プ寸法(mm)径□570×高135光源寿命40000時間適合ランプLED 46W 昼光色~電球色 6500K~2700K演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4870