SR 35.0 シェルリーマー SR 大洋ツール 65929616

シェルリーマー SR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)35全長(mm)70注文コード65929616品番SR 35.0
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数10全長(mm)70刃長(mm)60外径(Φmm)35表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする