消費電力(W)51材質鋼板・鋼棒 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)2.5容量(VA)52仕様プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調色機能付 調色21段切替(6100K~3000K)、調光機能付 調光20段切替(10%~100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ直径(Φmm)510高さ(mm)120電圧(V)AC100光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適合ランプLED 51W 昼光色~電球色 6100K~3000K演色指数(Ra)85