大洋ツール
Tスロットカッター TC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
8
8
8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
4.5
5.5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全748種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65930490
品番
TC 8X8
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
61
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
8