TC 10X3 Tスロットカッター TC 大洋ツール 65930605

Tスロットカッター TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)3
3
2
2.5
3.5
4
5
6
7
8
4.5
5.5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)10
10
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード65930605品番TC 10X3
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51刃数6全長(mm)56柄径(Φmm)12外径(Φmm)10表面処理ノンコート刃幅(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする