DAIKO(大光電機)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
5000
光源色
温白色
昼白色
光束(Lm)
200
350
360
全189種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65932405
品番
DDL-3760YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
消費電力(W)
7.1
材質
鋼板 黒塗装
寸法(mm)
径Φ113×埋込穴Φ100×埋込深150
質量(kg)
0.3
光源寿命
40000時間
タイプ
M形バッフルタイプ
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
12
取付可能厚(mm)
天井:5~25
光束(Lm)
200
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 7.1W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65932405
DDL-3760YB
12310246
DDL-3760YBE
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です