DDL-3874YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65932448

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
光源色電球色
光束(Lm)300
内容量1個注文コード65932448品番DDL-3874YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
消費電力(W)4.7材質アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)径Φ85×埋込穴Φ75×埋込深95質量(kg)0.2光源寿命40000時間タイプM形定格電圧(V)AC100器具・セットセット品光源色電球色容量(VA)7取付可能厚(mm)天井:5~25色(本体)光束(Lm)300明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65932448DDL-3874YW63724633DDL-3874YWDDL-3874YW ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当 DAIKO(大光電機) 63724633ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当DAIKO(大光電機)1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする