消費電力(W)5.6材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 透明(シボ加工)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深70質量(kg)0.5光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプグレアレス高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)10取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)370明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100