消費電力(W)5.6材質鋼板 白塗装、アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 透明(シボ加工)寸法(mm)径Φ112×埋込穴Φ100×埋込深71質量(kg)0.6光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプグレアレス高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)10取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)260明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100