消費電力(W)9材質アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80質量(kg)0.4光源寿命50000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプ高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)17取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)550明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 9W 電球色~キャンドル色 2700K~2000K演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可