消費電力(W)5.6材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート〈透明〉寸法(mm)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深72質量(kg)0.4光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、電源付(別置)制御レンズ付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプグレアレス高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)10取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)260明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100