消費電力(W)8.5材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深57.5質量(kg)0.3光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプ高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)15取付可能厚(mm)天井:5~15光束(Lm)660明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100