曜日別特売
DDL-4763WW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934042

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)360
内容量1個注文コード65934042品番DDL-4763WW
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
消費電力(W)4.7材質鋼板 白塗装寸法(mm)径Φ116×埋込穴Φ100×埋込深100質量(kg)0.2光源寿命40000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)タイプ高気密SGI形定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色容量(VA)7取付可能厚(mm)天井:5~25色(本体)光束(Lm)360明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.7W(E17) 昼白色 5000K演色指数(Ra)82調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする