DDL-4785AW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934173

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
光源色
光束(Lm)510
内容量1個注文コード65934173品番DDL-4785AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
消費電力(W)5.6材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル(透明)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80質量(kg)0.4光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、制御レンズ付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプ高気密SB形H5000用定格電圧(V)AC100容量(VA)10取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)510明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65934173DDL-4785AW57296499DDL-5670AWGDDL-4785AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296499LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする