消費電力(W)8.5材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル(透明)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80質量(kg)0.4光源寿命60000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、制御レンズ付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイプCOBタイプ高気密SB形H3500用定格電圧(V)AC100容量(VA)15取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)760明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100