DAIKO(大光電機)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
5000
光源色
温白色
昼白色
光束(Lm)
630
350
360
全189種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65934295
品番
DDL-4790WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
消費電力(W)
8.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ87×埋込穴75×埋込深80
質量(kg)
0.3
光源寿命
60000時間
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)
タイプ
COBタイプ高気密SB形
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
15
取付可能厚(mm)
天井:5~25
光束(Lm)
630
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 8.5W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65934295
DDL-4790WW
57299229
DDL-6225WWG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,898
税込
¥
5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)