消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80質量(kg)0.4光源寿命50000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)タイププルレス色温度切替タイプ高気密SB形定格電圧(V)AC100容量(VA)11取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)350明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 5.8W 電球色 2700K 温白色 3500K 昼白色 5000K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100