DDL-4813FW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934487

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
光源色
光束(Lm)670
内容量1個注文コード65934487品番DDL-4813FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
消費電力(W)8.4材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□111×埋込穴□100×埋込深80質量(kg)0.5光源寿命50000時間仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)定格電圧(V)AC100容量(VA)15取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)670明るさ白熱灯適合ランプLED 8.4W 電球色 2700K 温白色 3500K 昼白色 5000K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
注意
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65934487DDL-4813FW57295695DDL-5645FWGDDL-4813FW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295695LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする