DDL-4903YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934663

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)440
内容量1個注文コード65934663品番DDL-4903YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
消費電力(W)5.6材質亜鉛鋼板、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深78質量(kg)0.4光源寿命60000時間仕様プルレススイッチ付(100%-70%-1%)、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付タイププルレス段調タイプ高気密SB形COBタイプ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)10取付可能厚(mm)天井:5~25色(本体)光束(Lm)440明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 5.6W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可。シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65934663DDL-4903YW12310779DDL-6903YWDDL-4903YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 12310779LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする