消費電力(W)8.5材質亜鉛鋼板、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深78質量(kg)0.4光源寿命60000時間仕様プルレススイッチ付(100%-70%-1%)、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付タイププルレス段調タイプ高気密SB形COBタイプ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色容量(VA)15取付可能厚(mm)天井:5~25色(本体)白光束(Lm)760明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 8.5W 温白色 3500Kグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否調色の可否否