DAIKO(大光電機)
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
調光の可否
否
注文コード
65937944
品番
DOL-4017YB
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
ランプ
LED内蔵
材質
アルミダイカスト 黒塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
1.3
仕様
制御レンズ付
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
80
奥行(mm)
195
電圧(V)
AC100
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
19
光束(Lm)
740
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 16W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可