DOL-4322YB 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65938294

人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)310仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー注文コード65938294品番DOL-4322YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト 黒塗装、アルミ シルバー電解(鏡面)、強化ガラス 透明質量(kg)1.5角度(°)首振外向のみ20・回転360仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー長さ(mm)185直径(Φmm)80奥行(mm)145電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12光束(Lm)310LED寿命(時間)40000明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.8W演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする