DOL-4407YW 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65938495

人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)380仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー注文コード65938495品番DOL-4407YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
消費電力(W)10.1材質アルミダイカスト オフホワイト塗装、強化ガラス 透明質量(kg)1.2角度(°)首振外向90・回転360仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー長さ(mm)135直径(Φmm)75奥行(mm)175電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)17光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯80W相当適合ランプLED 10.1W演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする