DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
光束(Lm)
430
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65938644
品番
DOL-4589YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.1
材質
アルミダイカスト 黒サテン塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
1.2
角度(°)
首振外向90・回転360
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)
135
直径(Φmm)
75
奥行(mm)
175
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
17
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ダイクロハロゲン65W相当
適合ランプ
LED 10.1W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65938644
DOL-4589YB
58705967
DOL-4589YBE
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)