DP-32958 コード調節器 DAIKO(大光電機) 65939615

コード調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65939615品番DP-32958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ20×長60質量(kg)0.1仕様取付可能器具、丸打コードペンダント(スイッチひもなし)器具重量2.5kgまでコード調節器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65939615
2019-08-06
用途: 照明のコードの短縮
その他業種

家の吊り電灯が頭にあたるので買いました。コードが太くて埋め込むのに苦労しました。しっかり止まってはいるのですが、構造に改善の余地があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする