曜日別特売
DP-34499E 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939658

埋込人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)径Φ100×埋込穴Φ75×埋込深50×高11仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力) 白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1~35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ材質プラスチック 白注文コード65939658品番DP-34499E
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力) 白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1~35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ100×埋込穴Φ75×埋込深50×高11質量(kg)0.2
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする