曜日別特売
DP-34500E 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939667

埋込人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11仕様接続可能容量 LED調光タイプ120VAまで 蛍光灯不可 白熱灯20~120Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1~35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーマルチタイプ材質プラスチック ダークグレー注文コード65939667品番DP-34500E
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様接続可能容量 LED調光タイプ120VAまで 蛍光灯不可 白熱灯20~120Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1~35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーマルチタイプ材質プラスチック ダークグレー寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11質量(kg)0.2
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする