曜日別特売
DP-35940 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939807

人感センサースイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)径Φ100×高35
径Φ100×高35
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出15
内容量1個注文コード65939807品番DP-35940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ100×高35質量(kg)0.2仕様接続可能容量 LED560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで、動作切替リモコン付(自動・連続・切)、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)、シーンコントローラーは使用できません直付人感センサースイッチON/OFFタイプ人感センサーリモコン
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939807DP-3594063733338DP-35940DP-35940 ランプ・パーツ/スイッチ/リモコン DAIKO(大光電機) 63733338ランプ・パーツ/スイッチ/リモコンDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65939685
2022-02-21
用途: 倉庫照明の自動点灯消灯
有限会社 山陰オートメーション

接続しても全く点灯しない。連続に切り替えても全く点灯しませんでした。完全不良品!!。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

。センサーに関しては、接続されている器具や、台数などによっては
不具合ではない可能性もあります。添付取説に記載の条件(仕様の最大負荷容量)に当てはまるかご確認お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする