DAIKO(大光電機)
LED専用調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
器具:白
器具:黒
器具:シルバー
器具:ダークブラウン
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65940394
品番
DP-37154E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
定格電圧(V)
AC100300A用
仕様
LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
容量(VA)
300