DP-39674 LED専用調光器 DAIKO(大光電機) 65941146

LED専用調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65941146品番DP-39674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
定格電圧(V)AC100300A用仕様LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック シルバー塗装寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出18質量(kg)0.2容量(VA)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする