DPN-38251Y ペンダント DAIKO(大光電機) 65941837

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)20
内容量1個注文コード65941837品番DPN-38251Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
消費電力(W)20材質アルミ型材・鋼板 白塗装質量(kg)2.5容量(VA)21仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで)、吊高さ調節可能、電源コード400mmまで収納可能長さ(mm)1205幅(mm)40高さ(mm)65電圧(V)AC100光束(Lm)1620LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当適合ランプLED 20W DECO-LINE(L1200) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする