DPN-38291Y ペンダント DAIKO(大光電機) 65941916

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)19
内容量1個注文コード65941916品番DPN-38291Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
消費電力(W)19材質鋼板 白塗装、布 白(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)質量(kg)3容量(VA)34仕様吊高さ調節可能直径(Φmm)580高さ(mm)250電圧(V)AC100光束(Lm)1300LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W×4灯相当適合ランプLED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする